8MGTC-2600-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobVlTODVOamMyTURJME5URXlOVFF5TG1wd1p3fGVlZjY0ZDM1NzRmNDAyZmNjMmMzY2I0MmU2NWQ1OTg4YjJmMzdmZTgwNWFjMjg1M2I4OGJkYTMwMmI5OGU1ZTQ
1117010 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

8MGTC-2600-12

描述

GATES 8MGTC-2600-12

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

8MGTC-2600-12

BDI部件号
1117010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.156
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGTC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.156
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2600MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
带节距长度
102.362 英寸 | 2600 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新