8MGTV-1280-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-GTV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM015OHhNRE16T0RBeU5qazBOalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SFZGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTM5OTI1ZTg0OGU1NjgwNDZmNDE3MzAzMzFiMmNmYTI0MDU3ZWZjNDEyMTRmM2Y4YmVmNzI4MzBlNDc4MmZjMA
24101888 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

8MGTV-1280-30

描述

GATES 8MGTV-1280-30

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

8MGTV-1280-30

BDI部件号
24101888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465497407
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGTV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
带节距长度
50.394 英寸 | 1280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新