https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MPC2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0WXk4eE1EYzJPVFUxTkRZMk9UVTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOVUVNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNkZTRhNGFmZWE4YWE4ZDJlNDI4NGFlYjdiMjJiMzgwN2EwZTljNDRmZGM4YzI0OWE3NWM3MTgxZTIxYjg0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MPC2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0WXk4eE1EYzJPVFUxTkRZMk9UVTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOVUVNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNkZTRhNGFmZWE4YWE4ZDJlNDI4NGFlYjdiMjJiMzgwN2EwZTljNDRmZGM4YzI0OWE3NWM3MTgxZTIxYjg0ZQ
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-960-36
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-960-36
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
8MPC-960-36
BDI部件号
990245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/8MPC-960-36/p/990245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPC
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain II
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
8MPC96036
制造商内部编号
8MPC96036
重量/磅
0.37
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
带节距长度
37.795 英寸 | 960 毫米