8MPCC-4400-36 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MPCC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJneU9TODVNVGM0TkRVNE9EZ3lNRGM0TG1wd1p3fDY4MzE3MmUyMmI0NzBhMjRlNDYwZjAxNjc0ZmE5MTIzNjFhMGYyNGVmMjIyNTc2ZGU0NjgwYjM2ODlhY2Q5YzI
20451601 同步带(英制和公制) 

TB WOODS TB WOODS

8MPCC-4400-36

描述

TB WOODS 8MPCC-4400-36

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

8MPCC-4400-36

BDI部件号
20451601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672914208
重量 / Kilogram
0.779
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPCC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain II
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPCC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
带节距长度
173.228 英寸 | 4400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新