920-8M-20T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMllTODVOamMyTURFME5EZzFOVE0wTG1wd1p3fDA3MzRhZDA0NDIzZDgzNGNlOTIyZGUxOTc0ZGU3MmE0YTNhYjY3YWJjYWUwOWE5ZGMxODk5Zjk3YTMxZTVjNzI
546589 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

920-8M-20T

描述

MEGADYNE GROUP 920-8M-20T

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 920MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

920-8M-20T

BDI部件号
546589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041127930
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile | Tiger Series
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
920-8M-20T
重量/磅
0.26
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 920MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
36.22 英寸 | 920 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新