9270-11053 MPCC 8M-608-30 SPL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9TOHhNRFV3TnpJM01UTTBNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBhNTVmMTYwNTdiY2FkY2I3MmU5ZTkwYjBiMTYwMGE0N2MzMjU1MmM2ZDJkYzhjY2RiOWIxNTRhNWIyMWVhYg
15064198 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

9270-11053 MPCC 8M-608-30 SPL

描述

GATES 9270-11053 MPCC 8M-608-30 SPL

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

9270-11053 MPCC 8M-608-30 SPL

BDI部件号
15064198

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.4
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
23.937 英寸 | 608 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新