960-8MDC-21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoa1lTOHhNRE0zTXpreE5qY3lNVEU0TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjZjYjVmMDVjNWUzMGQ2NTQ1NjVhMzkwZWEwMGIyZDViOGIyZGI2ZTZlZGViODZlMDVjNjg2MjQxZTEwMzU5MA
20384052 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

960-8MDC-21

描述

OPTIBELT 960-8MDC-21

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

960-8MDC-21

BDI部件号
20384052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486813760
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MDC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Delta Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
960-8MDC-21
制造商内部编号
960-8MDC-21
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 960MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MDC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
37.795 英寸 | 960 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新