97LT031UP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
22728325 同步带(英制和公制) 

B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING

97LT031UP

描述

B & B MANUFACTURING 97LT031UP

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 7.915" Pitch Length; 5/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; LT; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

97LT031UP

BDI部件号
22728325

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
B & B MANUFACTURING INC
最低订购量
EAN条码
0195057227576
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2/25 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
LT
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 7.915" Pitch Length; 5/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; LT; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米
带节距长度
7.915 英寸 | 201.041 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新