https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFlTOHhNREk1TnpnMU9ESTVNemM1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkMzlmYTU2NTZkMzViYjVlZWViZGM3ZjZhZjBiMDg5MzFlYjIzNGM4NWRhMzM3ZGYyOTFjNzBkYTc3MjBiZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFlTOHhNREk1TnpnMU9ESTVNemM1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkMzlmYTU2NTZkMzViYjVlZWViZGM3ZjZhZjBiMDg5MzFlYjIzNGM4NWRhMzM3ZGYyOTFjNzBkYTc3MjBiZjA
MAUREY
MAUREY
B-3920
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY B-3920
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3920MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
B-3920
BDI部件号
644758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/B-3920/p/644758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965300380
重量 / Kilogram
0.988
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
B
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Blue
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
B-3920
重量/磅
2.09
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3920MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
带节距长度
154.331 英寸 | 3920 毫米

