B-994 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-CHEVRON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnME5DODVNemt4T0RjeE5qZzROek0wTG1wd1p3fGFhYWEwMmMxYjU1MzQyOTY5N2E4MzdiZTk4NTkwZmU4OGVjMWE2ZjhiNmJlOTE1MzY2Yjk5NzRmZTFlOTNkZmI
397404 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

B-994

描述

CONTINENTAL B-994

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

B-994

BDI部件号
397404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256182549
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
B
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
B-994
重量/磅
0.55
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; B; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
带节距长度
39.134 英寸 | 994 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新