BAT10-27360-100-V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU5DOHhNRFV3TnpBNU5URXhNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YjkyNGJlZmU5YjU0ZmVhNWY3M2NhNTIyMTVlODZjMDMwYTVlNWY4ZDk2MWYwM2RmNjhiNzI1NDZiYzkxN2Ew
20458791 同步带(英制和公制) 

BRECO FLEX BRECO FLEX

BAT10-27360-100-V

描述

BRECO FLEX BAT10-27360-100-V

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 27360MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

BAT10-27360-100-V

BDI部件号
20458791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRECO FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 27360MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米
带节距长度
1077.165 英寸 | 27360 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新