BG2064P8M40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBLTXXX-SYNC-PX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoa1lpOHhNRE16T0RBek1UVTVPVFkwTmk5SlRrUlVVMVZDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMWEyM2MyM2EzOWNkNmE1N2IwMjdhYTYwNmVkYmY1ZThkOTJiM2M4ZjFjYWI0OWQ5YWYyZjA4OWI3MDBjZmZi
25164705 同步带(英制和公制) 

TSUBAKI TSUBAKI

BG2064P8M40

描述

TSUBAKI BG2064P8M40 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2064MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TSUBAKI BG2064P8M40

BDI部件号
25164705

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
P8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
PX Belt
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2064MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
81.26 英寸 | 2064 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新