BG275P5M10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhsWkM4NU56TTFNekU0TVRRek1EQTJMbXB3Wnd8ZTgzMjk3NDZkZjU1NGY5ZTRjYjllMjU5ZTdkYTBmZjNlNjYxZjA2YzY1Y2YyMmMwM2VlMzhhMGVmMmY4MDE5Mw
15072102 同步带(英制和公制) 

TSUBAKI TSUBAKI

BG275P5M10

描述

TSUBAKI BG275P5M10

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 275MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

BG275P5M10

BDI部件号
15072102

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
P5M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
PX Belt
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 275MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
10.827 英寸 | 275 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新