D1800-8M-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlpOHhNREUyTkRRMU5URXhNamN6TkM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MWFhODRmYjc5YThiNmE4MTc2YjBjNmYyN2UyZTI2MzliNmZjMDI2YmExMDg3YTdlNGY3MjJiOWRhMzcxYzQw
22456227 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

D1800-8M-32

描述

TIMKEN D1800-8M-32

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

D1800-8M-32

BDI部件号
22456227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0038244038084
重量 / Kilogram
0.515
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1800MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米
带节距长度
70.866 英寸 | 1800 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新