https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhpT0M4eE1ETTNNemd4T0RBeU16azJOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZkYzcxNWZmMDlkNjRhNmRlYjUyOTdhYjdjMTE0ODg1YTM1YzIzYTYxN2VmMDgzNjhhZTZkZTRiNDFjNDQ0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhpT0M4eE1ETTNNemd4T0RBeU16azJOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZkYzcxNWZmMDlkNjRhNmRlYjUyOTdhYjdjMTE0ODg1YTM1YzIzYTYxN2VmMDgzNjhhZTZkZTRiNDFjNDQ0OQ
TIMKEN
TIMKEN
D2450-14M-115
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN D2450-14M-115
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D2450-14M-115
BDI部件号
234265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/D2450-14M-115/p/234265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201634116
重量 / Kilogram
3.285
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
D2450-14M-115
重量/磅
7.945
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
带节距长度
96.457 英寸 | 2450 毫米

