https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-ATDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhoTUM4eE1EYzJPVFU1TkRFeU1qSTNNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlCVkVSQ1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjc3YTdmMDAzY2M4YzdjNmU5ZWM3MmNjMzYzMDYyMWQwM2Q4OTE2OWI1YmE0NmM0ZDJjOWYyNWI2MGYyYzY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-ATDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhoTUM4eE1EYzJPVFU1TkRFeU1qSTNNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlCVkVSQ1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjc3YTdmMDAzY2M4YzdjNmU5ZWM3MmNjMzYzMDYyMWQwM2Q4OTE2OWI1YmE0NmM0ZDJjOWYyNWI2MGYyYzY5
BRECO FLEX
BRECO FLEX
DAT 5-3000-32 BFX WM
BRECO FLEX BRECO FLEX
描述
BRECO FLEX DAT 5-3000-32 BFX WM
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 3000MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
DAT 5-3000-32 BFX WM
BDI部件号
15009313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/DAT-5-3000-32-BFX-WM/p/15009313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.445
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT5 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 3000MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
118.11 英寸 | 3000 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米