https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU1pOHhNRE16T0RBeU9UZ3pNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlMjY2MDk3MDRkNzkzZDc3OTJhYmVhODk0YWE3N2UyNDE5NzA5ODYwNWRmZjgxNjkzNzM2OWRmY2QxZTViMTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU1pOHhNRE16T0RBeU9UZ3pNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlMjY2MDk3MDRkNzkzZDc3OTJhYmVhODk0YWE3N2UyNDE5NzA5ODYwNWRmZjgxNjkzNzM2OWRmY2QxZTViMTA
GATES
GATES
DL-T20-9300-100
GATES GATES
描述
GATES DL-T20-9300-100
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 9300MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
DL-T20-9300-100
BDI部件号
20051832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/DL-T20-9300-100/p/20051832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
20 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T20 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 9300MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
366.142 英寸 | 9300 毫米
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米