G-2520 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-CHEVRON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnME5DODVNemt4T0RjeE5qZzROek0wTG1wd1p3fGFhYWEwMmMxYjU1MzQyOTY5N2E4MzdiZTk4NTkwZmU4OGVjMWE2ZjhiNmJlOTE1MzY2Yjk5NzRmZTFlOTNkZmI
397606 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

G-2520

描述

CONTINENTAL G-2520

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

G-2520

BDI部件号
397606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256182747
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
G
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Belt Color Green | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
G-2520
重量/磅
2.02
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新