G-3304 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMll5OHhNREk1TnpnMU56a3pNek0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0ZWY3YWQ3NGM5ZGRmNjg3MDg5NWY3MTQ4ZWQ1N2M2MzUyNTUyMDM1MzNiMDhjMDRjZTA3YTE4ZjAzYWZkYzg
416012 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

G-3304

描述

CONTINENTAL G-3304

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

G-3304

BDI部件号
416012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256393501
重量 / Kilogram
1.257
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
G
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Green | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
G-3304 Eagle Belt
制造商内部编号
20308904
重量/磅
2.64
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
130.079 英寸 | 3304 毫米
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新