GT 8MR 85 X 6340 ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd3TkM4NU56TTFNekE0TVRneE5UTTBMbXB3Wnd8MDdhN2UyNGVhMjE0ZmU2NmFjOGU4ZWNkNDhjMWMwYWY4OWExMGNlNzEyMTM1MzFhYTU3ZTBiZTk0ZTg0NGEwOA
20521175 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

GT 8MR 85 X 6340 ST

描述

GATES GT 8MR 85 X 6340 ST

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 6340MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MR; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GT 8MR 85 X 6340 ST

BDI部件号
20521175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
4.5
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MR
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 6340MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MR; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
带节距长度
249.606 英寸 | 6340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新