GT3 460 5MGT 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WlM4eE1EVTROekU0TURNd01qTTJOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODM2ZTNjNDY3MDg2YjEzNGU0ZjIxMzNkOGMwYTk1ZmZlZDU3NDQzMDUxZjdjOTQzNGNlZThiOTk3ODllNDA1Nw
17015290 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

GT3 460 5MGT 40

描述

GATES GT3 460 5MGT 40

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 460MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GT3 460 5MGT 40

BDI部件号
17015290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT3
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
1
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 460MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
18.11 英寸 | 460 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新