GTX 2504 8MX 50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HT500MX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnME9TODVOek0xTXpFek9URTFPVE0wTG1wd1p3fDQ3YjcyODRmNmI3ZTkzNmVlMDhjMWRlZmY3NWI3ZDZmYmQxNTNmMmY1MWJjMTY2ZjM1M2ZhZmM5NDgyNmIzMzQ
20367155 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

GTX 2504 8MX 50

描述

GATES GTX 2504 8MX 50

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2504MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GTX 2504 8MX 50

BDI部件号
20367155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 3

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465182433
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MX
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip GTX
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2504MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
带节距长度
98.583 英寸 | 2504 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新