

OPTIBELT
OPTIBELT
K376XL025
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT K376XL025
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 37.6" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
K376XL025
BDI部件号
1076127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/K376XL025/p/1076127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486030273
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
其它特点
ZR
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
K376XL025
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 37.6" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
37.6 英寸 | 955.04 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米