O-2100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhoTkM4eE1EYzJPVE16TWpNM01UUTROaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlGVUVSUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmY2NhNTExNjVjNDg3ZjM1NzNkYWRjNzlkOTY3ZTk1MmEzNmMxZDA1NDQ4YWFjYWI0ZWU2OWFlZGNkNmNhZQ
647411 同步带(英制和公制) 

MAUREY MAUREY

O-2100

描述

MAUREY O-2100

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

O-2100

BDI部件号
647411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965276265
重量 / Kilogram
1.069
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
O
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Orange
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
O2100
重量/磅
1.93
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米
带节距长度
82.677 英寸 | 2100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新