O-3500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhoTkM4eE1EYzJPVE16TWpNM01UUTROaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlGVUVSUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmY2NhNTExNjVjNDg3ZjM1NzNkYWRjNzlkOTY3ZTk1MmEzNmMxZDA1NDQ4YWFjYWI0ZWU2OWFlZGNkNmNhZQ
415599 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

O-3500

描述

CONTINENTAL O-3500

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

O-3500

BDI部件号
415599

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256389597
重量 / Kilogram
1.776
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
O
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Orange | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
O-3500 Eagle Pd Belt
制造商内部编号
20291585
重量/磅
3.912
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
137.795 英寸 | 3500 毫米
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新