P-1000 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-CHEVRON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnME5DODVNemt4T0RjeE5qZzROek0wTG1wd1p3fGFhYWEwMmMxYjU1MzQyOTY5N2E4MzdiZTk4NTkwZmU4OGVjMWE2ZjhiNmJlOTE1MzY2Yjk5NzRmZTFlOTNkZmI
409589 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

P-1000

描述

CONTINENTAL P-1000

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

P-1000

BDI部件号
409589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256230325
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
P
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Belt Color Purple | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
P-1000
重量/磅
0.59
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.52 英寸 | 64 毫米
带节距长度
39.37 英寸 | 1000 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新