P-800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd05TOHhNREk1TnpnMU9EZzRNell4TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4NGRiNjhkODcxY2I5YTJkNTRhMzM0YzIzYzAxNDQyODk1MmNjODNjYzkzMWQwMDJhMmJjYWJlZjhiNDVmOTI
409595 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

P-800

描述

CONTINENTAL P-800

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 800MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

P-800

BDI部件号
409595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256230301
重量 / Kilogram
0.234
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
P
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Belt Color Purple | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
P-800
重量/磅
0.47
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 800MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
31.496 英寸 | 800 毫米
带宽
2.52 英寸 | 64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新