https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-3M-5M-8M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBME56RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTh6VFY4MVRWODRUVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZmM5ZDEyZWM0YThhMDk2YzVhNGM2Mjg5YzFkNjU5YWVlZmUyY2U2MDFkOTU1MjRlNDkzY2JmMzQ2MDdkNzdjYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-3M-5M-8M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBME56RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTh6VFY4MVRWODRUVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZmM5ZDEyZWM0YThhMDk2YzVhNGM2Mjg5YzFkNjU5YWVlZmUyY2U2MDFkOTU1MjRlNDkzY2JmMzQ2MDdkNzdjYQ
SKF
SKF
PHG 5200-20M-S430
SKF SKF
描述
SKF PHG 5200-20M-S430
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5200MM Pitch Length; 430MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 5200-20M-S430
BDI部件号
24760460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-5200-20M-S430/p/24760460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575368319
重量 / Kilogram
30.236
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
20 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
20M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5200MM Pitch Length; 430MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
204.724 英寸 | 5200 毫米
带宽
16.929 英寸 | 430 毫米