PHG 565-H-S1800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-H-XH-L-XL-MXL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBeE5EUXpNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJWDFoSVgweGZXRXhmVFZoTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58OWI1MzdjNDdkMzNjYzc0OWQ1ZTE4NGZjZTU0NWY5NzhjMTIwMzI5NWJiM2JlZTM0ODU5NzIxNjIxOWRkYzk1Yg
24759887 同步带(英制和公制) 

SKF SKF

PHG 565-H-S1800

描述

SKF PHG 565-H-S1800

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 56-1/2" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 565-H-S1800

BDI部件号
24759887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574967445
重量 / Kilogram
1.819
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 56-1/2" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
56.5 英寸 | 1435.1 毫米
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新