https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-LDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcxWkM4eE1EYzJPVEU1TXpVek16UTNNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlNUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTgwZmQ0NjVkMmRjNWQ2NGIyYWJiYjRjOWQ2ZjlmYjU3YjAwMDQ1YzE5OGY2ZjM3ODQ4NTc4YjFlNDM3M2U3YQ
SKF
SKF
PHG D-540-L-050
SKF SKF
描述
SKF PHG D-540-L-050
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG D-540-L-050
BDI部件号
1278542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-D-540-L-050/p/1278542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572685594
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
带节距长度
54 英寸 | 1371.6 毫米