PHG DA-S8M-1216-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-SMDBL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneVlTOHhNREUwTVRnMk9UVTNNakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFRVUkNURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZWNhNmFlMGMxOWQ4NjM2ODZjNGU0ZmEzNjJlZDM4YmFjZDY2NzAwOWY3MTVlMzE1OWFiZjVkODYzNTIzYmQ1NA
1278774 同步带(英制和公制) 

SKF SKF

PHG DA-S8M-1216-20

描述

SKF PHG DA-S8M-1216-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1216MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG DA-S8M-1216-20

BDI部件号
1278774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572689493
重量 / Kilogram
0.176
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
S8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1216MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
47.874 英寸 | 1216 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新