R-3136 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnd1l5OHhNREk1TnpnMU9EWTROekF3Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhMmZlZDk2ZTk3NzE2ZjA5ZGEwZmI5ODExYjFmNzRlZTdiZjk2MmFlODY1YWVjNzhkZjcxNTRkYjZhNTM1YjU
416015 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

R-3136

描述

CONTINENTAL R-3136

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

R-3136

BDI部件号
416015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256393594
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
R
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Red | Conti SilentSync
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
R-3136 Eagle Belt
制造商内部编号
20308907
重量/磅
5.04
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3136MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
123.465 英寸 | 3136 毫米
带宽
4.134 英寸 | 105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新