T5 1220 25 NB https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNE1pOHhNRFV3TnpJNE5EWXhNVEV3TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWRjOTM2ZGMxNTFmODFjMTEwYTEwNThhOWI2YjliNTE1NTJhNzYxMTgyMjY5YWM2NmE4YTUyMzJkZjdhZWQ1MQ
21917417 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

T5 1220 25 NB

描述

GATES T5 1220 25 NB

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1220MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

T5 1220 25 NB

BDI部件号
21917417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | Welded
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1220MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
48.031 英寸 | 1220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新