GATES
GATES
T5-455-X
GATES GATES
描述
GATES T5-455-X
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 455MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
T5-455-X
BDI部件号
1410287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/T5-455-X/p/1410287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1,566 |
BDI- 波兰 | 175 |
BDI- 匈牙利 | 1,566 |
BDI- 罗马尼亚 | 1,566 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5414465214639
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.363
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 455MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
17.913 英寸 | 455 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米