GATES
GATES
TP-3MR-1536-9
GATES GATES
描述
GATES TP-3MR-1536-9
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1536MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TP-3MR-1536-9
BDI部件号
1136672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/TP-3MR-1536-9/p/1136672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075340492
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MR Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP3MR-1536-09
制造商内部编号
9232-2104
重量/磅
0.09
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 1536MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
带节距长度
60.472 英寸 | 1536 毫米