TP-3MR-648-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TP-GT2-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnME15OHhNRFF3T1RRMk1EUTVPRFEyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVVGOUhWREpmUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzBjNTQ0MGE1MzMzZDg5ZTkyMTBkOThlZDA1ZmMwODgxYzI0M2QwY2M2MDRhMjQ2MDM1NmU2MDBhZWFhZDU5NA
1136673 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

TP-3MR-648-6

描述

GATES TP-3MR-648-6

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 648MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-3MR-648-6

BDI部件号
1136673

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075340508
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MR Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP3MR-648-06
制造商内部编号
9232-2106
重量/磅
0.02
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 648MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
25.512 英寸 | 648 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新