TP-5320-14MGT-170 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGTDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoa015OHhNREF5T0RVMU1USTBNVGMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUkVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwNmY1NTYyZmIxNGI5NTY0OGFlNzYzOWU4N2I4NzhmYTIwZGVhODk4OWExMjAxOWU5YWFjNTMzNjZiMmRkNGI
1136849 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

TP-5320-14MGT-170

描述

GATES TP-5320-14MGT-170

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 5320MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-5320-14MGT-170

BDI部件号
1136849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075310358
重量 / Kilogram
10.886
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Twin Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
11.551
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 5320MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
带节距长度
209.449 英寸 | 5320 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新