TP-5MR-650-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-MRDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1pOHhNRE16T0RBek1UTXdORGN6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlVrUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDc0ZmMyZmY2NGQ5MTk4MjRkOTUyMDhmOWY1MmRmOWQ0YWJkNWJiNTdhNjkzYzkwNTcxZjAyODE4YmUxYTdkMQ
21492180 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

TP-5MR-650-15

描述

GATES TP-5MR-650-15

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 650MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-5MR-650-15

BDI部件号
21492180

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MR Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 650MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
带节距长度
25.591 英寸 | 650 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新