TP-740-5M-9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TP-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6T0M4eE1EUXdPVFEyTURFd05USTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVGOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY5Y2E1ZDU3OTg2Yjk4MWE4NmQxMTdjZTg1MmFkYWRjZTRhZjk4NThlZWVjN2M3NjM1NmIyYjg3N2NiNTUzYWQ
1137032 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

TP-740-5M-9

描述

GATES TP-740-5M-9

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 740MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

TP-740-5M-9

BDI部件号
1137032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053534740
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP740-5M-09
制造商内部编号
9252-0513
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 740MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
带节距长度
29.134 英寸 | 740 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新