https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-XLDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5DOHhNRE16T0RBek1EZ3hNekl4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5WVRFUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWIxZWYyMTRhMmY3N2U2ZGY5OGIyMWYwODQ4MDI5MWZhN2Y1ZDI3NjhkZGU5ZjU0MTJiMTg4NDY3OTEyOGE0Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-XLDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5DOHhNRE16T0RBek1EZ3hNekl4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5WVRFUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWIxZWYyMTRhMmY3N2U2ZGY5OGIyMWYwODQ4MDI5MWZhN2Y1ZDI3NjhkZGU5ZjU0MTJiMTg4NDY3OTEyOGE0Mw
GATES
GATES
TP278XL50
GATES GATES
描述
GATES TP278XL50
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 27.8" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TP278XL50
BDI部件号
21568007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/TP278XL50/p/21568007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 27.8" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
27.8 英寸 | 706.12 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米