https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TP-PG-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd6WXk4eE1EUXdPVFEyTURJMk9UQTROaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlVVUY5UVIxOUVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4MjRjODQ0Y2IzOWVmYmUxNTNhN2JjNGY1NTNlODVkMTgwZjRjNGRhZWYyNWMzNTMwNjY2ZDE5MTVhZWY4NWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TP-PG-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd6WXk4eE1EUXdPVFEyTURJMk9UQTROaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlVVUY5UVIxOUVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4MjRjODQ0Y2IzOWVmYmUxNTNhN2JjNGY1NTNlODVkMTgwZjRjNGRhZWYyNWMzNTMwNjY2ZDE5MTVhZWY4NWQ
GATES
GATES
TP690XL025
GATES GATES
描述
GATES TP690XL025
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TP690XL025
BDI部件号
1137006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/TP690XL025/p/1137006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053887877
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP690XL025
制造商内部编号
9246-8147
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 69" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
69 英寸 | 1752.6 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米

