https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnME9DOHhNREk1TnpnMU9UQTRNREl5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE1OTdjNDdkZDY0Mzk1OTAwNWQ4ZTQwNmE2NDA1NWJhZDQ0OGNjYjc2MTFmZThjYzZhYWQ1OGJmNjM4OTdlZjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnME9DOHhNREk1TnpnMU9UQTRNREl5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE1OTdjNDdkZDY0Mzk1OTAwNWQ4ZTQwNmE2NDA1NWJhZDQ0OGNjYjc2MTFmZThjYzZhYWQ1OGJmNjM4OTdlZjk
MAUREY
MAUREY
W-1280
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY W-1280
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; W; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
W-1280
BDI部件号
648105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/W-1280/p/648105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965275947
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
W
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color White
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
W1280
重量/磅
0.39
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1280MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; W; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
50.394 英寸 | 1280 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米

