Y-640 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd3TXk4eE1EYzJPVEkyTWpnek56YzVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlGVUVSWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzIxZWVhNzdiYzlkNWNjZTc2MTA5ZTMzMWI2ZTllNTdmZmJjYTY2YTZhZjVkNWYwYTc2ZWY2YzA1YTljMjM1ZQ
648228 同步带(英制和公制) 

MAUREY MAUREY

Y-640

描述

MAUREY Y-640

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; Y; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

Y-640

BDI部件号
648228

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965275725
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
Y
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Yellow
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
Y640
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; Y; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
25.197 英寸 | 640 毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新