BANDO
BANDO
150-S5M-OPEN
BANDO BANDO
描述
BANDO 150-S5M-OPEN
Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 39928.8MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
150-S5M-OPEN
BDI部件号
144365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/150-S5M-OPEN/p/144365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717105365
重量 / Kilogram
2.319
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S5M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
150-S5M-OPEN
重量/磅
5.132
详细描述
Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 39928.8MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
1,572英寸 | 39,928.8毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米