250-S2M-OPENU https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-SM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnek9DODVOamMyTURBeU1qazFPRE00TG1wd1p3fDc1MGI0ZDFlMTlhM2JhZjYyZDFmNjExZDU2Mjc0MDdkNzBiZGI1OGRhZmI5ZmY0NjlhZjE5MzcyYWU5MmRmOTk
144376 开式传动带 

BANDO BANDO

250-S2M-OPENU

描述

BANDO 250-S2M-OPENU

Synchronous; S2M; 25MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

250-S2M-OPENU

BDI部件号
144376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717105884
重量 / Kilogram
3.398
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S2M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | White Color
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
250-S2M-OPENU
重量/磅
7.54
详细描述
Synchronous; S2M; 25MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
平带长
2,352英寸 | 59,740.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新