3L POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-LNK-PTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4NU1qYzJNekUxTXpBek9UWTJMbXB3Wnd8MzIxNzUxYmM3MWU5NzMzMDQwN2EzZGZlZWY1MTc3NjVhYmIyMmQzY2Y0NTk4OWVkOWVjZmUwMTcxYjE1N2MwNg
17282287 开式传动带 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

3L POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX

描述

FENNER DRIVES 3L POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX

V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3L POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX

BDI部件号
17282287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345003728
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
3L
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
3LPOWERTWIST100FTCTN
重量/磅
3.7
详细描述
V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
平带长
1,200英寸 | 30,480毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新