FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6MMX4MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6MMX4MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
V-Belt; 6 MM X 4 MM; 6MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
6MMX4MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
BDI部件号
17282489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/6MMX4MM-V-BLUE-80-EC-100FT-BOX/p/17282489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345120906
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt
传动带系列
6 MM X 4 MM
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Blue Color
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
6MMX4MMBLUE80EC30M
重量/磅
1.476
详细描述
V-Belt; 6 MM X 4 MM; 6MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1,181.102英寸 | 30,000毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米