8MHTD-50-100-LLST https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd4Tmk4eE1ETXpPVFV3TlRjNU9URTVPQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1YxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjZkNTkyZmUyY2NlZDFmMGFkODNiNzhmZTY4OTI2M2YzYzU0N2FkMWYwNjM2MWI0MGY4MmE1OTgwZDg1NGM1
1128336 开式传动带 

GATES GATES

8MHTD-50-100-LLST

描述

GATES 8MHTD-50-100-LLST

Belt, Synchronous; 8M; 50MM Belt Width; 100MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

8MHTD-50-100-LLST

BDI部件号
1128336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 68
BDI- 匈牙利 68
BDI- 罗马尼亚 68

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465268069
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 8M; 50MM Belt Width; 100MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
3.937英寸 | 100毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新