FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
8MMX5MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 8MMX5MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
V-Belt; 8 MM X 5 MM; 8MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
8MMX5MM V BLUE 80 EC 100FT/BOX
BDI部件号
17282490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/8MMX5MM-V-BLUE-80-EC-100FT-BOX/p/17282490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345120913
重量 / Kilogram
2.02
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt
传动带系列
8 MM X 5 MM
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Blue Color
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
8MMX5MMBLUE80EC30M
重量/磅
2.362
详细描述
V-Belt; 8 MM X 5 MM; 8MM Belt Width; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1,181.102英寸 | 30,000毫米
带宽
0.315 英寸 | 8 毫米