MAUREY
MAUREY
AOE
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY AOE
V-Belt; A; 1/2" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
制造商部件号
AOE
BDI部件号
644641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/AOE/p/644641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965051572
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt
传动带系列
A
张力线材料
Woven Fabric
其它特点
Price Per Foot | 1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
AOE
重量/磅
22.5
详细描述
V-Belt; A; 1/2" Belt Width; 3000" Belt Length; Woven Fabric Tensile Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
平带长
3,000英寸 | 76,200毫米